Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22209EJW33C4

  • ERIKS:12842328
  • Fabrikant:087796197657
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 95,57/ stukexcl. btw

€ 115,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
108 kN
Dynamisch draaggetal
109 kN