Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22208EJW33C2

  • ERIKS:12842308
  • Fabrikant:087796231870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,09/ stukexcl. btw

€ 144,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
99.7 kN
Dynamisch draaggetal
104 kN