Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22207EMW33

  • ERIKS:12613320
  • Fabrikant:087796304413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 95,77/ stukexcl. btw

€ 115,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
82 kN
Dynamisch draaggetal
86.5 kN