Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22207EJW33C2

  • ERIKS:12842296
  • Fabrikant:087796304307
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 109,29/ stukexcl. btw

€ 132,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
88 kN
Dynamisch draaggetal
90.5 kN