Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206EMC3

  • ERIKS:12613313
  • Fabrikant:087796255968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi.
Opslaan in lijst

€ 120,41/ stukexcl. btw

€ 145,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
56.8 kN
Dynamisch draaggetal
64.3 kN