Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22206EJW33

  • ERIKS:11512277
  • Fabrikant:087796200050
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 76,89/ stukexcl. btw

€ 93,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
60.8 kN
Dynamisch draaggetal
67.4 kN