Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22205EJW33C4

  • ERIKS:12842268
  • Fabrikant:087796297517
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 77,23/ stukexcl. btw

€ 93,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
222
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
43.1 kN
Dynamisch draaggetal
50.6 kN