Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21320EJW33C4

  • ERIKS:13163007
  • Fabrikant:087796356528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 517,29/ stukexcl. btw

€ 625,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Gewicht
8.1 kg