Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21319EJW33C2

  • ERIKS:13163027
  • Fabrikant:087796192447
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 625,50/ stukexcl. btw

€ 756,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
483 kN
Dynamisch draaggetal
474 kN
Gewicht
6.5 kg