€ 352,07/ stukexcl. btw
€ 426,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 407 kN |
Dynamisch draaggetal | 403 kN |