Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21316EJW33C4

  • ERIKS:12842235
  • Fabrikant:087796231375
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 315,03/ stukexcl. btw

€ 381,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
363 kN
Dynamisch draaggetal
363 kN