Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21314EJW33

  • ERIKS:12613287
  • Fabrikant:087796022614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 249,10/ stukexcl. btw

€ 301,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
289 kN
Dynamisch draaggetal
292 kN