Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21313EJW33C4

  • ERIKS:12842203
  • Fabrikant:087796030596
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 217,33/ stukexcl. btw

€ 262,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
254 kN
Dynamisch draaggetal
259 kN