Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311EJW33C4

  • ERIKS:12842180
  • Fabrikant:087796030565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 164,21/ stukexcl. btw

€ 198,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
176 kN
Dynamisch draaggetal
188 kN