Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21311EJW33C3

  • ERIKS:12613277
  • Fabrikant:087796135413
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 161,79/ stukexcl. btw

€ 195,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
176 kN
Dynamisch draaggetal
188 kN