Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21310EJW33

  • ERIKS:12613269
  • Fabrikant:087796303256
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 138,24/ stukexcl. btw

€ 167,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
151 kN
Dynamisch draaggetal
163 kN