Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21306EJW33C2

  • ERIKS:12842133
  • Fabrikant:087796030466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 128,58/ stukexcl. btw

€ 155,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
56.5 kN
Dynamisch draaggetal
70.3 kN