Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 21305EJW33C4

  • ERIKS:12842127
  • Fabrikant:087796030459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 83,93/ stukexcl. btw

€ 101,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
213
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
44.3 kN
Dynamisch draaggetal
55.5 kN