€ 82,69/ stukexcl. btw
€ 100,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 213 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 17 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 44.3 kN |
Dynamisch draaggetal | 55.5 kN |