Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5310WD

  • ERIKS:13167787
  • Fabrikant:087796043916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 501,34/ stukexcl. btw

€ 606,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
44.45 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Met afdichting
Ja