Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5309WD

  • ERIKS:24022837
  • Fabrikant:087796043862
Image 1
Opslaan in lijst

€ 418,09/ stukexcl. btw

€ 505,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
39.67 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
81 kN
Met afdichting
Ja