Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5308WD

  • ERIKS:24022833
  • Fabrikant:087796043817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 398,76/ stukexcl. btw

€ 482,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.53 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
90.6 kN
Statisch draaggetal
66.6 kN
Met afdichting
Ja