€ 293,76/ stukexcl. btw
€ 355,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 53 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 34.93 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 69.2 kN |
Statisch draaggetal | 47.9 kN |
Met afdichting | Ja |