Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5306WD

  • ERIKS:13167792
  • Fabrikant:087796043718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 257,07/ stukexcl. btw

€ 311,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.17 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
62 kN
Statisch draaggetal
41 kN
Met afdichting
Ja