Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5303KDD C4 Z5 FS50000

  • ERIKS:13162260
  • Fabrikant:087796074866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 223,80/ stukexcl. btw

€ 270,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
53
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
22.25 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Staal
Met afdichting
Ja