Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5212WD

  • ERIKS:13167802
  • Fabrikant:087796043626
Image 1
Opslaan in lijst

€ 462,34/ stukexcl. btw

€ 559,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
39.67 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
103 kN
Statisch draaggetal
72 kN
Met afdichting
Ja