Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 5210WD

  • ERIKS:24022812
  • Fabrikant:087796043534
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,35/ stukexcl. btw

€ 519,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
30.175 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
66.6 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Met afdichting
Ja