€ 217,49/ stukexcl. btw
€ 263,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 26.97 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 51.5 kN |
Statisch draaggetal | 36.8 kN |
Met afdichting | Ja |