Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3207 AJ/2RS

  • ERIKS:14072550
  • Fabrikant:013992228321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 89,05/ stukexcl. btw

€ 107,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Statisch draaggetal
23.7 kN
Met afdichting
Ja