€ 72,00/ stukexcl. btw
€ 87,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Staal |
Dynamisch draaggetal | 28.6 kN |
Statisch draaggetal | 20.5 kN |
Met afdichting | Ja |