Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Staal 3204 AJ/ZZ

  • ERIKS:14072529
  • Fabrikant:013992228116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,61/ stukexcl. btw

€ 72,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.6 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Staal
Dynamisch draaggetal
15.3 kN
Statisch draaggetal
10.4 kN
Met afdichting
Ja