Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Messing 5218WDBR

  • ERIKS:13167798
  • Fabrikant:087796067998
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.091,79/ stukexcl. btw

€ 1.321,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
52.37 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
202 kN
Statisch draaggetal
191 kN
Met afdichting
Ja