Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5205KD

  • ERIKS:24022798
  • Fabrikant:087796043312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,27/ stukexcl. btw

€ 196,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
20.62 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
24.8 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja