Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5204KD

  • ERIKS:13167811
  • Fabrikant:087796043299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,76/ stukexcl. btw

€ 173,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
20.62 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22.6 kN
Statisch draaggetal
12.6 kN
Met afdichting
Ja