Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5203PP4

  • ERIKS:24022795
  • Fabrikant:087796043275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,77/ stukexcl. btw

€ 165,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
20.638 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Ja