Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5203KDD3

  • ERIKS:24022792
  • Fabrikant:087796043251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,76/ stukexcl. btw

€ 177,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.462 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Ja