€ 163,60/ stukexcl. btw
€ 197,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 52 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 17.48 mm |
Contacthoek | 20 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 9.2 kN |
Met afdichting | Ja |