Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5202KDD C4 Z5 FS50000

  • ERIKS:13167815
  • Fabrikant:087796074859
Image 1
Opslaan in lijst

€ 155,33/ stukexcl. btw

€ 187,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
15.875 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Ja