Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5201KDDC4Z5FS50000

  • ERIKS:24022789
  • Fabrikant:087796043213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,59/ stukexcl. btw

€ 172,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.875 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Ja