Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 5201KD Z5

  • ERIKS:13167817
  • Fabrikant:087796043206
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,06/ stukexcl. btw

€ 169,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
52
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.875 mm
Contacthoek
20 °
Kooi
Kunststof
Met afdichting
Ja