Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3308 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072620
  • Fabrikant:013992228932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 140,35/ stukexcl. btw

€ 169,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
36.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
60.5 kN
Statisch draaggetal
44.2 kN
Met afdichting
Ja