Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3305 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072603
  • Fabrikant:013992228772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 77,01/ stukexcl. btw

€ 93,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
25.4 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
28.9 kN
Statisch draaggetal
19.4 kN
Met afdichting
Ja