Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3304 ATN1/2RSC3

  • ERIKS:14072597
  • Fabrikant:013992228710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,03/ stukexcl. btw

€ 82,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
33
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
22.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
22.6 kN
Statisch draaggetal
14.7 kN
Met afdichting
Ja