Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3209 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072575
  • Fabrikant:013992228512
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,97/ stukexcl. btw

€ 119,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40 kN
Statisch draaggetal
32.6 kN
Met afdichting
Ja