Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3208 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072566
  • Fabrikant:013992228451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,20/ stukexcl. btw

€ 106,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
30.2 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
40.2 kN
Statisch draaggetal
31.8 kN
Met afdichting
Ja