€ 92,23/ stukexcl. btw
€ 111,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 30.2 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 40.3 kN |
Statisch draaggetal | 31.8 kN |
Met afdichting | Ja |