€ 70,39/ stukexcl. btw
€ 85,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 32 |
Uitvoering | Tweerijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 30.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.7 kN |
Met afdichting | Ja |