Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3206 ATN1/2RSC3

  • ERIKS:14072546
  • Fabrikant:013992228284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,39/ stukexcl. btw

€ 74,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
23.8 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
28.6 kN
Statisch draaggetal
20.5 kN
Met afdichting
Ja