Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3203 ATN1/ZZ

  • ERIKS:14072526
  • Fabrikant:013992228086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,00/ stukexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
17.5 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
12.75 kN
Statisch draaggetal
8.41 kN
Met afdichting
Ja