Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig hoekcontactkogellager Met afdichting Kooi: Kunststof 3201 ATN1/2RS

  • ERIKS:14072517
  • Fabrikant:013992228017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,52/ stukexcl. btw

€ 56,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
32
Uitvoering
Tweerijig
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
15.9 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
9.4 kN
Statisch draaggetal
5.2 kN
Met afdichting
Ja